※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの Y型(先開型)圧着端子
環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
74137946
品番
TMEX 1.25Y-4W-RED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
226-3747
材質
ポリカーボネート
質量(g)
1
寸法L(mm)
19.5
寸法H(mm)
10
寸法F(mm)
5.6
電線抱合範囲AWG(#)
22〜16
寸法B(mm)
7.7
寸法d2(mm)
4.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表