ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
フェルール(200pcs)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
74137998
品番
NFG 1.5-10-BLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
端子形状
棒形
材質(端子)
銅スリーブ
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.5
電線抱合範囲AWG(#)
16
色
黒
全長(mm)
16
スタッド径(Φmm)
1.8
寸法L(mm)
10
寸法D(mm)
3.7
用途
軟銅のより線とスプリング式端子の接続に
トラスコ品番
226-3803
注意
※銅線専用です。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表