ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの レール
ニッサチェインの ピクチャーレール
ニッケルディスプレイパーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74145366
品番
Y-232
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
トラスコ品番
126-4648
質量(g)
10.2
使用荷重(kg)
8
寸法A(mm)
61
寸法B(mm)
10
適合ロープ径(Φmm)
1