GTR-G2550MZT 剛立G25巾5m ムラテックKDS 74145786 GTR-G2550MZT 剛立G25巾5m ムラテックKDS 74145786 GTR-G2550MZT 剛立G25巾5m ムラテックKDS 74145786 GTR-G2550MZT 剛立G25巾5m ムラテックKDS 74145786 GTR-G2550MZT 剛立G25巾5m ムラテックKDS 74145786

剛立G25巾5m

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74145786 品番 GTR-G2550MZT
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

水平保持力2.6m以上の剛立厚テープを採用しています。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。
安全ロープ取付リング付です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。

用途あらゆる寸法測定に 仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付 トラスコ品番250-1281 材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 質量(g)395 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 本体寸法(mm)77×73×53 表示ヨンゴーゴーピッチ:○ 目盛仕様メートル JIS規格1級 水平保持(m)2.6 ロック アズワン品番65-2013-21 爪厚さ(mm)1.5厚爪(マグネット部は2) 目盛種別両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする