SC10 発泡スチロールカッター goot(太洋電機産業) 74146014 SC10 発泡スチロールカッター goot(太洋電機産業) 74146014 SC10 発泡スチロールカッター goot(太洋電機産業) 74146014 SC10 発泡スチロールカッター goot(太洋電機産業) 74146014 SC10 発泡スチロールカッター goot(太洋電機産業) 74146014

発泡スチロールカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード74146014 品番SC10
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

単三電池4本で使用出来るコードレスタイプです。
弓型、棒型と2種類のアタッチメントが付属しています。
切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。

用途発泡スチロールの切断、模様切りに トラスコ品番213-7128 セット内容弓型アタッチメント SC-10AP、棒型アタッチメント SC-10AI 厚さ(mm)110(有効切断) 質量(g)215 タイプ電池4本式 奥行(mm)140(有効切断) 最高温度(℃)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
模型制作
教育・研究機関

模型の情景作成のために購入。はじめてなので予熱の必要がなくONにするとすぐ使えるのに戸惑ったが慣れると便利。

対象商品:
74146014
2022-10-07
用途:
木工用
雄工房 様 (サービス業)

スイッチが押しにくい 棒状の替えがあるのか知りたい
切り後はきれいで満足

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする