ネジマグキャッチャー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74146337 品番 NMC-1PG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。
強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。
着磁・脱磁が可能です。
ビットから取り外しても磁力は残っています。
切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。

用途ビットの着磁・脱磁に トラスコ品番226-1464 材質樹脂、ネオジウムマグネット 全長(mm)27 材質/仕上樹脂、ネオジウムマグネット 質量(g)8 アズワン品番65-2059-60
注意
※完全に磁力を抜くことはできません。
※軸径6mm未満の丸軸電動用ビットには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
家電品、住宅設備機器の修理作業に使用しています
サービス業

VESSELドライバ−長短NO2に取付けてますがフィット感は若干緩いです。それでも脱落する事はなく、落ち込んだら拾えないストレスから解放されます。私は2個パック品とかありましたが、単品で必要な数だけ購入したので値段も手頃に入手できました。あると無いでは作業に差が出ます。あえて言えば取付けがもう少しきつかったら電ドルにビット装着時ずれないと思います。総合的には良い物が買えました。

2025-05-13
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

一種のアイデア商品のようですが、あるとないとでは雲泥の差です。一度使うと手放せません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする