2607002821 21pドライバービットセット BOSCH(ボッシュ) 74146565 2607002821 21pドライバービットセット BOSCH(ボッシュ) 74146565 2607002821 21pドライバービットセット BOSCH(ボッシュ) 74146565 2607002821 21pドライバービットセット BOSCH(ボッシュ) 74146565

21pドライバービットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74146565 品番 2607002821
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

輸入の家具や製品に使われることが増えている5品種の先端を、携帯できるホルダーにまとめました。

用途
電動ドライバーでのネジ締め作業に
携帯用
セット内容フィリップス1、2、2、3 ・ポジドライブNo1、2、2、3・マイナス4、5.5、5.5、6.5 ・トルクス15、20、25、30・六角3、4、5、6・ビットアダプター(6.35mmシャンク・9mm溝)、フィリップス1、2、2、3 ・ポジドライブNo1、2、2、3・マイナス4、5.5、5.5、6.5 ・トルクス15、20、25、30・六角3、4、5、6・ビットアダプター(6.35mmシャンク 9mm溝) 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 材質合金工具鋼 トラスコ品番215-6450 質量(kg)0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする