BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドライバー/ビット
BOSCH(ボッシュ)の ビット
BOSCH(ボッシュ)の ビットセット
21pドライバービットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74146583
品番
2607002823
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
輸入の家具や製品に使われることが増えている5品種の先端を、携帯できるホルダーにまとめました。
用途
電動ドライバーでのネジ締め作業に
携帯用
セット内容
フィリップス1、2、2、3 ・ポジドライブNo1、2、2、3・マイナス4、5.5、5.5、6.5 ・トルクス15、20、25、30・六角3、4、5、6・ビットアダプター(6.35mmシャンク・9mm溝)、フィリップス1、2、2、3 ・ポジドライブNo1、2、2、3・マイナス4、5.5、5.5、6.5 ・トルクス15、20、25、30・六角3、4、5、6・ビットアダプター(6.35mmシャンク 9mm溝)
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
両頭
材質
合金工具鋼
トラスコ品番
215-8018
質量(kg)
0.16
色
黄緑