曜日別特売
2608522324 ドライバービットPh BOSCH(ボッシュ) 74146608

ドライバービットPh

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット
全長(mm)25
先端サイズPH2
内容量1セット注文コード74146608品番2608522324
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。

用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業にトラスコ品番215-7963セット内容PH2×8本材質合金工具鋼全長(mm)25質量(g)45先端サイズPH2セット商品数8差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74146599
2022-03-17
用途: 車 バイク メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使い易いです。一つだけ言わせて貰うと2番と3番が見分けずらいです。俺は色を付けてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする