3/22より値下げ!現場を応援

エクステンションコードセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74146626 品番2608522376
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) 値下げ
1,598

狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。

セット内容ドライバービット各1本(PH1、PH2、PH3、PZ2、HEX4、HEX5、T20、T25、[[-]]4.5、[[-]]5.5)、エクステンションコード200mm 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)200 両頭機能片頭 材質合金工具鋼 質量(g)162 用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に トラスコ品番215-7974 セット商品数11
注意
※インパクトドライバーではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする