セット内容全長50mmドライバービット:PH2/PZ2/T15/T20/T25/T30、クイックリリースシャンク、全長65mm両頭ドライバービット:PH1-PH2/PH2-PH3/PH2-PZ2(×2本)/SL1X5.5/T15-T20(×2本)/T25-T30、全長25mmドライバービット:T15/T20(×2本)/T25(×2本)/T30(×2本)/T40、全長25mmドライバービット:PH1/PH2(×3本)/PH3/PZ2(×2本)/PZ3
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能両頭, 片頭
材質合金工具鋼
質量(g)583
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
トラスコ品番215-6432
セット商品数31