セット内容全長25mmドライバービット:PH1/PH2(×2本)/PH3/PZ1/PZ2(×2本)/PZ3/S3/S4/S5/S6/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6/T10/T15/T20(×2本)/T25/T27/T30/T40/TH10/TH15/TH20(×2本)/TH25/TH27/TH30/TH40、全長75mmドライバービット:PH2/PZ2/S5/T15/T20/T25、6角ソケット:6/8/10、六角軸6.35mm・9mm溝アダプター、六角軸6.35mm・9mm溝ネジ倒れ防止アダプター
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
材質合金工具鋼
質量(g)643
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
トラスコ品番215-6434
セット商品数43