軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
安い安全靴に比べ物にならない履き心地に、長時間のストレスがなく、作業性を上げるならこれもいい。値段が高いが、効率面など踏まえると悪くはないだろう。ただ、この靴自体、消費期限があるので在庫として保管するときは注意のこと。ゴムの劣化やクッションの壊れたりするので長期の保管はダメ。3~4年保管物使ったら、底ゴムやクッションが死んでいてすぐ壊れた。