曜日別特売
CJ020-27.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 ミドリ安全 74147159

 

CJ020-27.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 ミドリ安全 74147159
CJ020-27.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 ミドリ安全 74147159
CJ020-27.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 ミドリ安全 74147159
CJ020-27.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 ミドリ安全 74147159
CJ020-27.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 ミドリ安全 74147159
CJ020-27.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 ミドリ安全 74147159
CJ020-27.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 ミドリ安全 74147159

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5
内容量1足注文コード74147159品番CJ020-27.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

用途
製造業、運輸業、建設業などに
トラスコ品番247-2717材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底ブラック質量(g)990サイズ(cm)27.5足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
※(JIS T8101安全靴の規定より)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする