CJ035-25.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 ミドリ安全 74147387 CJ035-25.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 ミドリ安全 74147387 CJ035-25.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 ミドリ安全 74147387 CJ035-25.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 ミドリ安全 74147387 CJ035-25.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 ミドリ安全 74147387 CJ035-25.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 ミドリ安全 74147387

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 74147387 品番 CJ035-25.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

用途製造業、運輸業、建設業などに トラスコ品番247-1167 形状ハイカット ブラック 質量(g)1060 サイズ(cm)25 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(型押) 機能軽量、耐摩耗性、耐滑性、クッション性、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプひもタイプ
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
※(JIS T8101安全靴の規定より)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする