曜日別特売
EV-HY-L ECOバルブチャージホース BBKテクノロジーズ 74148893

ECOバルブチャージホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本長さ(cm)150トラスコ品番231-4066注文コード74148893品番EV-HY-L
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コントロールバルブ(虫押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデア商品です。
サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作が可能です。

用途エアコン取付工事時の真空引き用、ガスチャージ用トラスコ品番231-4066質量(g)300長さ(cm)150常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする