※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-6038F 18-8 給食バット運搬型 SUGICO(スギコ) 74148979 SK-6038F 18-8 給食バット運搬型 SUGICO(スギコ) 74148979

18-8 給食バット運搬型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74148979 品番SK-6038F
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フランジ部の形状が半円形状で持ちやすく、衛生的です。
フランジ部の改良により洗浄、乾燥効率が格段に向上しました。

用途食品工場内の搬送容器と保管容器 トラスコ品番753-0889 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約3.1 容量(L)28 外寸法・幅(mm)619 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・奥行(mm)325 有効内寸法・高さ(mm)138 有効内寸法・幅(mm)542
注意
※フタは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする