ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケットハンドル
ハゼットの ラチェットハンドル
ファインツースラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74149049
品番
8816HP
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。
厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成
用途
自動車、産業機械等作業用
トラスコ品番
258-0518
材質
クロムバナジウム鋼
歯数
90
全長(mm)
200
質量(kg)
0.26
差込角(mm)
9.5
ハトメ数
27
ヘッド幅(mm)
32