PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ヘックスローブビット
段付ロングヘクスローブビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
T6
全長(mm)
95
注文コード
74149085
品番
E6L-400-6-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ・全長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)
95
先端サイズ
T6
差込角(mm[inch])
6.3 (1/4″)
先端形状
ヘックスローブ
両頭機能
片頭