※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E6L.400/15-150 段付ロングヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 74149164 E6L.400/15-150 段付ロングヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 74149164 E6L.400/15-150 段付ロングヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 74149164 E6L.400/15-150 段付ロングヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 74149164

段付ロングヘクスローブビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74149164 品番 E6L.400/15-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。

トラスコ品番31-2439 全長(mm)150 質量(g)18 先端サイズT15 差込角(mm[inch])6.3 (1/4″) 先端形状ヘックスローブ 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする