画像準備中

段付ロングヘクスローブビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズT27 全長(mm)150 注文コード74149234 品番E6L-400-27-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズ・全長など20種類から選べます 他の種類を見る

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。

全長(mm)150 先端サイズT27 差込角(mm[inch])6.3 (1/4″) 先端形状ヘックスローブ 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする