ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74149435 品番 PA2019
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

タフで使い勝手のいい樹脂製軽量ケースにレンチ類をきっちり収納可能です。
整理保管、持ち運びにも便利です。
新ギア機構によりさらにコンパクトなヘッドになりました。
スピンディスクで早回し可能です。
ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単なクイックリリース機構です。

質量(kg)1.3 材質クロムバナジウム鋼 セット内容ソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mm、スマートヘッドラチェット/フレックスハンドル/スライディングTハンドル、エクステンションバー50、100mm、スピンナハンドル、ユニバーサルジョイント 差込角(mm)6.35 セット商品数19 LED使用数(個)295 奥行(mm)195(ケース) 高さ(mm)65(ケース) トラスコ品番250-7755

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする