ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74149453 品番 PA3021
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

タフで使い勝手のいい樹脂製軽量ケースにレンチ類をきっちり収納可能です。
整理保管、持ち運びにも便利です。
新ギア機構によりさらにコンパクトなヘッドになりました。
スピンディスクで早回し可能です。
ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単なクイックリリース機構です。

質量(kg)2.9 材質クロムバナジウム鋼 セット内容ソケット:6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm、スマートヘッドラチェット/フレックスハンドル/スライディングTハンドル、エクステンションバー75、100mm、ユニバーサルジョイント 差込角(mm)9.5 セット商品数21 LED使用数(個)400 奥行(mm)265(ケース) 高さ(mm)80(ケース) トラスコ品番250-7759

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする