ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74149487 品番 PA4024
参考基準価格(税別)¥34,650 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

タフで使い勝手のいい樹脂製軽量ケースにレンチ類をきっちり収納可能です。
整理保管、持ち運びにも便利です。
新ギア機構によりさらにコンパクトなヘッドになりました。
スピンディスクで早回し可能です。
ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単なクイックリリース機構です。

質量(kg)5.7 材質クロムバナジウム鋼 セット内容ソケット:8、10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27、30、32mm、スマートヘッドラチェット/フレックスハンドル/スライディングTハンドル、エクステンションバー125、250mm、スパークプラグソケット21mm、ユニバーサルジョイント 差込角(mm)12.7 セット商品数24 LED使用数(個)470 奥行(mm)305(ケース) 高さ(mm)95(ケース) トラスコ品番250-7760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする