TRUSCO
TRUSCOの グリース
TRUSCOの フッ素グリース
フッ素グリス 100g
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74149636
品番
TFG-100
参考基準価格(税別)
¥13,460
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。
薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。
用途
高温下(250℃以下)の軸受、摺動部に
トラスコ品番
488-6429
色
白
質量(g)
110
容量(g)
100
ちょう度
300
主成分
フッ素樹脂、フッ素オイル
危険物の類別
非危険物