TCPE-101L 使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス TRUSCO 74149697 TCPE-101L 使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス TRUSCO 74149697 TCPE-101L 使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス TRUSCO 74149697

使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 74149697 品番 TCPE-101L
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

内面に細やかなエンボス(凹凸)加工を施していますので、脱着がスムーズです。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
焼却しても有害なガスは発生しません。

用途油・薬品作業、食品加工作業、介護・看護作業、検品作業 トラスコ品番244-7818 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.1 半透明 サイズL 質量(g)351 規格食品衛生法適合 全長(cm)26 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)28.4 粉有無粉無 エンボス加工内側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする