除菌薬液たっぷりウェットワイパー大判 30枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) 注文コード74149855 品番TJYTW-30
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

薬液がたっぷり浸った大判タイプのウェットティッシュです。
したたるほどのたっぷりの薬液量でしっかりと拭けます。
厚手でふんわりやわらかい素材です。
持ち運びの便利なウェットシートです。
アルコール40%配合。
塩化ベンザルコニウム配合。

用途オフィス・工場内の清掃に、人が触れる場所の拭き取りに、アルコール含侵ウエスとして トラスコ品番251-4669 材質不織布 質量(g)350 入数(枚)30 シートサイズ(mm)250×300
注意
※目の周り、粘膜、傷口、おしりふきには使用しないで下さい。
※お肌に合わないとき、お肌に異常があるときには使用を中止して、医師に相談ください。水には溶けないのでトイレには流さないで下さい。
※アルコール過敏症の方は使用しないでください。
※水性塗料、ニスやスチロール、革製品、木製品などへのご使用に際しては目立たない箇所で変色・変質がないことをお確かめの上ご使用ください。
※乾燥を防ぐため、ご使用後は取り出し口のフタをしっかりと閉めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする