長谷川刃物
長谷川刃物の 裁縫道具/裁縫用品
長谷川刃物の ハサミ/カッター
長谷川刃物の クラフト/手芸ハサミ
キャナリー アームレスラー 薄刃カーブ刃 尖り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
74150196
品番
AW-165-TC
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
他のアームレスラーシリーズよりも刃が薄く刃の角度が鋭角なため、切り進める際に対象物を逃がしやすくシャープな切れ味が体感できます。
用途
パッチワーク用
キルトに
トラスコ品番
224-3663
全長(mm)
155
材質/仕上
ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ポリプロピレン樹脂
色
黒
質量(g)
54.9
奥行(mm)
18
刃長(mm)
37
刃厚(mm)
2.5
注意
※金属板の切断は刃が欠ける可能性などがありますので使用できません。