キャナリー 緊急ツール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74150205 品番RE-20-J
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

●基本機能型としては、国内初となるJIS認証を2020年に取得しました。
●素早く車内から脱出・救出に使用する自動車用緊急脱出支援用具です。
●鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。
●本体はわずか60gのため女性の方でも簡単に使用できます。

用途自動車用緊急脱出支援用具 トラスコ品番225-2045 セット内容固定ホルダー 材質先端部:超硬合金、刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン 質量(g)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする