伝蔵
伝蔵の 掃除用具
伝蔵の ホウキ
伝蔵の シダホウキ
ガーデン箒 ミックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
74150896
品番
A197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
小枝が落ちずに、軽くて掃きやすい箒です。
用途
屋外の掃き掃除全般に
トラスコ品番
251-4618
長さ(mm)
180
幅(mm)
180
質量(kg)
0.6
タイプ
1470
繰り返し・詰め替え
対応