EV-325DL コードレス電動油圧式圧着工具 カクタス 74151237 EV-325DL コードレス電動油圧式圧着工具 カクタス 74151237

コードレス電動油圧式圧着工具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74151237 品番 EV-325DL
参考基準価格(税別)¥530,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
トラスコ品番166-5407 セット内容電池パック(EB0600)、充電器(EC-4010)、圧着ダイス押ダイス×1個(150-325)、圧着ダイス受ダイス×4個(150、200、250、325)、アルミ製収納ケース、肩掛けベルト(KB-325) 幅(mm)350 質量(kg)13.4 高さ(mm)240 奥行(mm)93 電圧(V)DC14.4/18 圧着範囲(mm2)150〜325 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)5 出力(kN)185
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マルチアングル加工機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/451/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式圧着工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/399/
2023-03-23

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする