カクタス
カクタスの 電設工事関連
カクタスの 油圧式工具
コードレス電動油圧式圧着工具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74151246
品番
EV-60DL
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
166-3908
セット内容
電池パック(EB-0505)、充電器(EC-4010)、圧着ダイス 押ダイス 3個、圧着ダイス 受ダイス 4個、収納ケース
全長(mm)
75
質量(kg)
3.1
圧着範囲(mm
2
)
8〜60
出力(kN)
250
公称出力(kN)
55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表