コードレス電動油圧式圧着工具(ダイスなしセット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74151447 品番EV-250DL-0
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

ポンプに早送り付でスピード圧着(25mm2圧着時約12秒)が可能です
ヘッドが360度回転するので作業が簡単です
スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です
ブレーキ付で瞬時に停止します
高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です
圧着作業完了時にポーンという確認音がします

トラスコ品番244-2052 セット内容電池パック(EB-0600)、充電器 (EC-4010)、アルミ製収納ケース 幅(mm)295 質量(kg)8.7 高さ(mm)240 奥行(mm)75 電圧(V)DC14.4/18 圧着範囲(mm2)14〜250 出力(kN)125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マルチアングル加工機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/451/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式圧着工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/399/
2023-03-23

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする