TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の クリーンワイパー
TORAY(東レ)の クリーンルーム用超極細繊維ワイパー
MCクロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
シートサイズ(mm)
320×320
トラスコ品番
229-3951
注文コード
74151736
品番
MC3232H-G9-10P
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。
100%長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途
油膜汚れなどの拭き取りに
トラスコ品番
229-3951
材質
ポリエステル超極細繊維、組織:織物
厚さ(mm)
0.16
質量(g)
60
シートサイズ(mm)
320×320
注意
※クリーンパックではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません