MR7 マグリング エイテック(ATEC) 74151797 MR7 マグリング エイテック(ATEC) 74151797 MR7 マグリング エイテック(ATEC) 74151797 MR7 マグリング エイテック(ATEC) 74151797

マグリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード74151797 品番MR7
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ドライバービットに差し込むだけで簡単に磁力をもたせることができます。
強力な永久磁石を使用し、ねじをしっかり吸着します。
小型軽量で締付作業時の負担が少なくします。
ドライバービットの軸径に多く用いられる寸法に対応できます。
くり返し使用できるので、高価な磁力付ビットを買う必要がなくコストパフォーマンスに優れています。

イエロー 用途組立現場に、DIYをする際の締付工具に、模型製作などに トラスコ品番224-3673 全長(mm)10.5 質量(g)4 内径(Φmm)7 外径(Φmm)18 ヘッド幅(mm)4.1

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする