FT衣類用冷感ミスト大容量1L

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74151903 品番FT-6525002
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

衣類にひとふきすれば冷感が持続します。
アルコールを使用していないので長時間、冷感効果が持続します。
アルコールフリーのため、十分な換気のできない密室空間でもお使いいただけます。

用途倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策に トラスコ品番218-5582 質量(kg)1.2 容量(mL)1000

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74151903
2024-08-30
用途:
室内外の作業
電気・ガス・熱供給・水道業

空調服の効果を体感できていますが、この商品を兼用することで冷感効果を持続して作業できました。商品の紹介通りです。2時間ほど涼しさを感じます。
同じ現場で試してもらったメンバーからも高評価を得られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする