※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本フイルター
日本フイルターの 圧力・流量測定
日本フイルターの 流量計
日本フイルターの 電子式
簡易流量計FM2000シリーズ 外部電源式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74152278
品番
FM-2000-P-20-S-0-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
デジタル表示で見やすいパドル式流量計です。
外部接点(瞬時流量の上限・下限、積算流量の上限)を出力できます。
瞬時流量・積算流量切り替え付きです。
用途
薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理に
トラスコ品番
239-7900
セット内容
外部電源取り込み用ハーネス
材質
ポリプロピレン、グラスファイバー
接続口径
JIS5Kフランジ20A
質量(kg)
0.5
最大流量(L/min)
75
使用圧力(MPa)
0.25
流体温度(℃)
0〜70
適合流体
比重1.2以下、粘度20mPa・s以下
流量範囲(L/min)
18〜75
注意
※析出・固着しやすい液体、気泡の多い液体や固形物が多い液体には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません