TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の オフィス用チェア(OAチェア)
TOKIO(藤沢工業)の メッシュチェア
オフィスチェア CF-3M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
74153118
品番
CF-3M-BU
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
背と座が一体型のデザインメッシュチェアです。
通気性の良いメッシュを採用し通気性の良いチェアです。
上下昇降機能付き、ロッキング機能付きので使い勝手の良い椅子です。
座面高さ(mm)
430〜510
本体質量(kg)
11
用途
オフィスワーク・事務作業に、パソコンチェア・OAチェア・デスク用チェアなど業務用だけでなく自宅・書斎用として
トラスコ品番
146-8632
材質
背部:メッシュ張(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形品、座部:メッシュ張(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形品、鋼板・鋼館溶接構造、肘部:ナイロン強化樹脂成形品、脚部:ナイロン強化樹脂成形品
質量(kg)
11
色
ブルー
キャスター
あり
張地
メッシュ張り
肘掛
あり
座上下調節
ガス圧式上下機能付き
座幅(mm)
480
座高(mm)
430〜510
座奥行(mm)
410
アズワン品番
64-7272-11
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません