日本緑十字社
日本緑十字社の 厨房機器・設備・調理機械
日本緑十字社の 低温機器類
日本緑十字社の 冷凍/冷蔵庫類
チェストフリーザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74153285
品番
375727
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。
冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途
熱中症予防対策に
トラスコ品番
259-0647
材質
スチール、ABS樹脂
質量(kg)
26
高さ(mm)
858
奥行(mm)
570
間口(mm)
565
電源(V)
単相100(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません