※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS0130 打撃スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 74153425 DS0130 打撃スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 74153425

打撃スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 74153425 品番 DS0130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。

質量(kg)23 材質特殊鋼 対辺寸法(mm)130 二面幅(mm)130 全長(mm)537 厚さ(mm)60 用途六角ボルト・ナットの締結作業用 トラスコ品番223-6289
注意
※打撃めがねレンチDRシリーズと品名・形状が類似していますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする