カイスイマレン
カイスイマレンの その他防災用品
防災グッズ収納ボックス
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74153565
品番
BB300
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
害虫が入らない優れた密閉性能
用途
防災道具入れ、保冷ボックス、水産用コンテナ等
トラスコ品番
181-6200
材質
ポリエチレン
質量(kg)
35
色
ライトグレー
容量(L)
300
外寸法・高さ(mm)
535
外寸法・奥行(mm)
675
外寸法・間口(mm)
1340
注意
※個人宅への配送は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません