曜日別特売
DS0155 打撃スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 74153863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

打撃スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)155
二面幅(mm)155
全長(mm)642
内容量1丁注文コード74153863品番DS0155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。

用途
六角ボルト・ナットの締結作業用
質量(g)34000材質特殊鋼対辺寸法(mm)155二面幅(mm)155全長(mm)642厚さ(mm)65トラスコ品番223-6293
注意
※打撃めがねレンチDRシリーズと品名・形状が類似していますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする