EYELA(アイラ/東京理化器械)
真空検体乾燥器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
74154545
品番
VOM-1000A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥241,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアーが直接試料にあたらない構造です。
トラスコ品番
248-3976
質量(kg)
6.2
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
100
消費電力(W)
300
方式
ホットプレート
安全装置
独立過昇防止器、ヒューズ、温度センサ異常、ウォッチドッグ
温度制御
PID
本体寸法(mm)奥行
245
本体寸法(mm)高さ
405
本体寸法(mm)幅
200
ヒーター容量(W)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000