中川ケミカル
中川ケミカルの その他防災用品
半透明 飛沫防止フィルム PVC 1250mm幅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
注文コード
74157205
品番
PVC1201250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ポリ塩化ビニルの半透明シートです。
対面接客が必要な場面での飛沫感染防止に役立ちます。
用途
受付窓口・クリニック・オフィス・店舗等での飛沫防止に
トラスコ品番
220-7795
材質
ポリ塩化ビニル
幅(mm)
1250
厚さ(mm)
0.12
質量(kg)
0.5
色
半透明
注意
※本製品は完全に飛沫を防止するものではありません。
※半透明のフィルムになります。
※透明度に関しましてはカットサンプルをお送り致しますのでお問い合わせください。
※2カット以上は、別途加工費がかかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません