保冷袋 クールパック 平袋タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200袋) トラスコ品番226-1880 注文コード74157248 品番MCCS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

鮮魚や精肉、冷凍食品などの急激な温度変化を抑えたい食品の保冷(保温)・運搬に最適です。
防湿・遮熱・保冷(保温)製のある素材ですので、気密性が高く、優れた保冷(保温)効果を発揮します。

用途保冷、保温用 トラスコ品番226-1880 材質表:アルミ蒸着PET、裏面:ポリエチレン 長さ(mm)300 幅(mm)250 質量(kg)2
注意
※火気や高温のものに近づけないでください(耐熱温度:約70℃)。袋が変形したり、破損する恐れがあります。
※凍結した硬いもの、鋭く尖ったものなどを入れたまま、袋を振り回したり落としたりしないで下さい。又、詰めすぎにもご注意下さい。袋が破れる恐れがあります。
※重量物を入れますと、持ち手や手提げの部分が破れる恐れがございますので、ご注意下さい。
※両面テープ部分に水分や汚れが付着すると、粘着効果が低下します。封入の際は、ご注意下さい。
※送料:2ケース以上で元払出荷
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする