用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シートトラスコ品番249-8174材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)形状ロールタイプ幅(mm)103厚さ(mm)0.47質量(kg)28色アイボリー長さ(m)50伸度(%)25(縦)、30(横)引裂強度(N)88(縦)、98(横)引張強度(N)1568(縦)、1323(横)RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎・遮光・防水・耐水透光率(%)10.4