菊地シート
菊地シートの ブルーシート・UVシート類
菊地シートの 防炎シート
不燃認定両面塩ビコーティングテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
白色半透明
注文コード
74157756
品番
TS-TFRECT14018HCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
不燃認定両面塩ビコーティングシート(TS-TFREC)の粘着テープです。
国土交通大臣認定シートを基材として作られた不燃テープです。
片面粘着材付き(剥離紙付)なので作業が容易です。
用途
増し貼り補強用、補修用、養生用、穴開き破れの補修、シート同士のつなぎ加工
トラスコ品番
249-8147
材質
基布:ガラス基布 樹脂:両面塩ビコーティング
形状
ロールタイプ
幅(mm)
140
厚さ(mm)
0.19
色
白色半透明
質量(g)
840
長さ(m)
18
特性
防炎
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません