キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
角形 封筒 クラフト(OKゴールド)封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
74157914
品番
010505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラスト封筒です。
B5書類(257×182)の封入に最適
トラスコ品番
216-8720
質量(kg)
11
色
茶
サイズ
角形4号
エコマーク認定
認定
縦(mm)
267
横(mm)
197
エコマーク認定番号
18 112 262
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません