キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
プライバシー保護封筒 Hiソフトカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
74158246
品番
191001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
紙自体に透けない工夫を凝らし、個人情報保護に配慮しています。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
トラスコ品番
216-8802
質量(kg)
10
色
グレー
サイズ
角形2号
縦(mm)
332
横(mm)
240
アズワン品番
65-0489-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません