キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
角形封筒 カラー封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
74158727
品番
011014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
古紙パルプ配合のカラークラフト封筒です。
質量(kg)
7.3
サイズ
角型A4号
色
ミズ
縦(mm)
312
横(mm)
228
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
トラスコ品番
216-4012
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません